マキタ
ハンマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07071224
品番
HR4011C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
低振動機構(AVT)の採用により、長時間作業の疲れを大幅に軽減しました。
クラス最高の作業能率を実現しました。
穴あけ能力(mm) コンクリート
40 (超硬ドリル)
105 (コアビット)
打撃数(min
-1
[回/分])
1350~2750
回転数(min
-1
[r.p.m])
235~480
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
その他
ビット別売
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
468×116×261
仕様
電子制御・トルクリミッタ付
付属品
ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース
質量(kg)
6.3