曜日別特売
JR3070CT レシプロソー マキタ 07071251

レシプロソー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07071251品番JR3070CT
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!

切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07071251
2017-07-19
用途: 配管切断
建設業・工事業

今までに使っていたレシプロソーより格段に切断出来ました。購入させて
頂き満足しています。

5が参考にしています
対象商品 : 07071251
2017-10-13
用途: 内装工事
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

DIY用に購入したが少し重量ある。選定を間違えたのかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 07071251
2014-06-02
用途: 車両の解体

思い込みでもう少し刃に剛性があるかと思っていた。
刃の剛性はメーカーの設定値で折れたりしないようになっているのだと思うが
道具なので使用には慣れが必要みたいだ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1が参考にしています
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする