仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:手動昇降 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 楕円形 W900幅(mm)900色天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ高さ(mm)720~1000奥行(mm)900キャスター無棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)無