曜日別特売
SLR15021LLE1 LED一体60形電球色集光非調光 Panasonic(パナソニック) 07073932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED一体60形電球色集光非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色【鋼板枠】ブラックつや消し
光束(Lm)【器具】365
内容量1台注文コード07073932品番SLR15021LLE1
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
色
【鋼板枠】ブラックつや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.3
光束(Lm)
【器具】365
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵
取付
55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.6
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
LED
高演色・電球色タイプ
入力電流(A)
0.064(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
80
調光の可否
否
器具相当
60形ダイクール電球1灯
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする