※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED一体60形電球色集光非調光
SLR15020LLE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【鋼板枠】ホワイトつや消し
【鋼板枠】ブラックつや消し
【鋼板枠】プラチナメタリック
【鋼板枠】ホワイトつや消し
光束(Lm)
【器具】430
【器具】365
【器具】395
【器具】430
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07074991
品番
SLR15020LLE1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
【鋼板枠】ホワイトつや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.4
光束(Lm)
【器具】430
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型8H・高気密SB形・ビーム角40度・集光タイプ(マイルド配光)、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵
取付
55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.6
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
LED
高演色・電球色タイプ
入力電流(A)
0.064(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
80
調光の可否
否
器具相当
60形ダイクール電球1灯
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。