外出先での簡易的な防犯に!全長900mm(Φ8mm)のワイヤーを採用したコンパクトワイヤーロック。バイクのホイールロックとしてはもちろん、ヘルメットやバッグ、ブーツなどの簡易施錠にも対応します。使いやすさにこだわった3つの機能・オートリジェクト機能解錠時に内蔵スプリングが作動し、ポップアップオープンします。・スムーズクローズ機能:ワンアクションでスムーズに施錠可能です。・オートリターン機能:鍵穴の位置合わせが不要。キーを差し込む際の操作性を向上しています。