曜日別特売
U206(BK) 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工 07075779

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能型 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
07075779
品番
U206(BK)
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

地デジ(UHF)用の20素子アンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~48.6mm。DHマーク。優れた利得性能。ブラック色でダークカラーの外壁に馴染む。新構造の反射器とビームダイポールなどによるの組立てやすい構造。
優れた利得性能
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
組立てやすい構造
上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~48.6mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする