曜日別特売
LS306TMH 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工 07076278

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高性能型 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
07076278
品番
LS306TMH
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

地デジ(UHF)用の30素子アンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~48.6mm。DHマーク。4段導波器で最高感度を受信。組立てやすい構造で設置時間を短縮。共同受信用のマストに対応、設置場所を選びません。
4段導波器
1つのホルダーに4本のエレメントを装備した高性能導波器によって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
組立てやすい構造
上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~48.6mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする