曜日別特売
ST#0169-EZ ヘルメット 谷沢製作所 07078023

ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色青
内容量1個注文コード07078023品番ST#0169-EZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

内装
ハンモック/樹脂成型
ヘッドバンド/樹脂成型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
色
青
仕様
保護帽
材質
ABS樹脂
質量(g)
365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
278×224×151
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする