KW-31-B KAWATEC 釘袋特大工具差付 プロスター 07079676

KAWATEC 釘袋特大工具差付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07079676品番KW-31-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。
表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。
内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。

材質(基布)
表面:カワテック
内面:ポリドビー
仕様
取出し易く、型崩れの無い高機能収納底
ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます
多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付
ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
ブラック材質トリムポケット:ナイロンドビー材適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×215×100適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする