※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
35(H7)
40(H7)
45(H7)
50(H7)
6(H7)
8(H7)
外径D(Φmm)
32
100
12
16
20
24
28
32
36
40
44
50
60
70
80
90
全長L(mm)
158
102
125
143
158
180
188
200
220
275
310
350
390
426
75
86
許容トルク(N・m)
98
14
1422
147
196
2010
26
2648
265
392
44
588
6
70
941
98
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07080841
品番
BD-16-A-A
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
高トルク普及用
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
54
寸法I(mm)
52
寸法Q(mm)
34.5
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L(mm)
158
材質
S45C
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
600(参考値)
許容トルク(N・m)
98
種類
軸付タイプ
付属品
スプリングピン×2本
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.66
タイプ
強力タイプBD型
スプリングピン寸法(mm)
5×32
芯振れ(m/m)
0.14