HS-14-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-14-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081067
HS-14-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081067
HS-14-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081067

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)14(H7)
外径D(Φmm)25
全長L(mm)71
許容トルク(N・m)26
内容量1個注文コード07081067品番HS-14-A-A
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
適合場所
水中または水陸交互
酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)
アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
用途耐蝕用種類標準タイプ軸穴径d(Φmm)14(H7)外径D(Φmm)25全長L(mm)71最高回転数(min-1[r.p.m])480(参考値)許容トルク(N・m)26許容偏角(°)最大30材質SUS304スプリングピン寸法(mm)4×25タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A質量(kg)0.17芯振れ(m/m)0.10寸法Q(mm)22付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする