※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
6(H7)
8(H7)
外径D(Φmm)
32
12.5
16
20
25
32
40
50
全長L(mm)
80
100
126
40
50
56
71
80
許容トルク(N・m)
62
118
15
226
26
3
62
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081076
品番
HS-16-A-A
参考基準価格(税別)
¥17,790
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
適合場所
水中または水陸交互
酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)
アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
用途
耐蝕用
種類
標準タイプ
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
外径D(Φmm)
32
全長L(mm)
80
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
360(参考値)
許容トルク(N・m)
62
許容偏角(°)
最大30
材質
SUS304
スプリングピン寸法(mm)
5×32
タイプ
耐蝕タイプHS型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.35
芯振れ(m/m)
0.10
寸法Q(mm)
23
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)