※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
20
20
25
32
42
50
60
全長L(mm)
62
104
124
140
178
62
74
許容トルク(N・m)
8
137
16
30
54
78
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081453
品番
K-10-A-A
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途
高速回転用
外径D(Φmm)
20
寸法Q(mm)
19
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L(mm)
62
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500(参考値)
許容トルク(N・m)
8
種類
標準タイプ
付属品
スプリングピン×2本
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.1
タイプ
ベアリングタイプK型
スプリングピン寸法(mm)
3×20
芯振れ(m/m)
0.07