曜日別特売
K-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081487
K-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081487
K-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081487

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)20(H7)
外径D(Φmm)42
全長L(mm)124
許容トルク(N・m)54
内容量1個注文コード07081487品番K-20-A-A
参考基準価格(税別)¥23,480販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。

用途
高速回転用
外径D(Φmm)42寸法Q(mm)37.5軸穴径d(Φmm)20(H7)全長L(mm)124材質S45C許容偏角(°)最大30最高回転数(min-1[r.p.m])1300(参考値)許容トルク(N・m)54種類標準タイプ付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-A質量(kg)0.87タイプベアリングタイプK型スプリングピン寸法(mm)6×40芯振れ(m/m)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする