※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
10(H7)
12(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
60
20
25
32
42
50
60
全長L(mm)
178
104
124
140
178
62
74
許容トルク(N・m)
137
137
16
30
54
78
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081505
品番
K-30-A-A
参考基準価格(税別)
¥36,550
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途
高速回転用
外径D(Φmm)
60
寸法Q(mm)
52.5
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
178
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
950(参考値)
許容トルク(N・m)
137
種類
標準タイプ
付属品
スプリングピン×2本
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
2.41
タイプ
ベアリングタイプK型
スプリングピン寸法(mm)
10×60
芯振れ(m/m)
0.12