三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
17
15
17
21
25
28
31
36
41
46
51
56
70
80
88
95
115
外径D(Φmm)
30
28
30
34
37
42
48
54
64
70
77
86
85
95
105
115
135
全長L(mm)
40
34
40
45
50
56
65
72
82
95
108
120
140
160
175
190
220
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07082056
品番
S-8ブーツ
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途
給油メンテナンス用
外径D(Φmm)
30
寸法S(mm)
1
軸穴径d(Φmm)
17
全長L(mm)
40
材質
クロロブレンゴムCR
種類
メンテナンス品
タイプ
ジョイントブーツS型
山数
2
最高使用温度(℃)
90