S-16ブーツ ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-16ブーツ ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082092
S-16ブーツ ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082092

ジョイント ブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)31
外径D(Φmm)48
全長L(mm)65
内容量1個注文コード07082092品番S-16ブーツ
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

保安、防塵用としてご利用下さい。

用途給油メンテナンス用外径D(Φmm)48寸法S(mm)1軸穴径d(Φmm)31全長L(mm)65材質クロロブレンゴムCR種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型山数2最高使用温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする