※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
88
15
17
21
25
28
31
36
41
46
51
56
70
80
88
95
115
外径D(Φmm)
105
28
30
34
37
42
48
54
64
70
77
86
85
95
105
115
135
全長L(mm)
175
34
40
45
50
56
65
72
82
95
108
120
140
160
175
190
220
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07082171
品番
S-45ブーツ
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途
給油メンテナンス用
外径D(Φmm)
105
寸法S(mm)
0.38
軸穴径d(Φmm)
88
全長L(mm)
175
材質
ナイロンターポリン
種類
メンテナンス品
付属品
ブーツクリップ
タイプ
ジョイントブーツS型
山数
12
最高使用温度(℃)
70