曜日別特売
MGPWM32-25-M9BLS【ワケあり】 ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM32 SMC 07083357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM32

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
07083357
品番
MGPWM32-25-M9BLS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ストローク(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする