曜日別特売
200w EFNOU-KTN 4P【ワケあり】 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 07083409

200w EFNOU-KTN 4P【ワケあり】 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 07083409
200w EFNOU-KTN 4P【ワケあり】 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 07083409

単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07083409
品番
200w EFNOU-KTN 4P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

分相始動式 モータ 防振型

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力(kW)
0.2
電圧(V)
100
電源
単相
極数(P)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする