曜日別特売
TBX-H015【ワケあり】 ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス 07083592

ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07083592
品番
TBX-H015【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
JJ1、JJ2
タイプ
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)
メーカー
ホンダ
適合サイズ
取付け可能:8インチカーナビ用
年式
R6/4~現在
車種
N-VAN
構成部品
パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他
注意
※キット同梱のパネル窓口は、幅193mm×高さ124mmです。
※アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付けできます。
※市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」が必要となります。
※市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
※市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
※ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
※ステアリングスイッチ付車は、本キット付属の「リバース/パーキング用コード」にあるステアリングスイッチ用配線を使用することにより「オンフック」「オフフック」「発話」ボタンを含めた8ボタンが使用可能になります。スイッチの設定方法については、各カーAVメーカーへご確認ください。
※ナビ装着用スペシャルパーケージ付車のバックカメラは使用ができなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
※ナビ装着用スペシャルパッケージなし車の場合は、本キット付属の「変換コード(24P⇔8P)」は使用しません。
※ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けするとホンダインターナビシステムの機能が使用できなくなります。
※ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車には取付けできません。
※車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカにご確認ください。
※取付時にダッシュ内を切り取り加工する必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする