曜日別特売
P7000-23.5 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084366

P7000-23.5 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084366
P7000-23.5 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084366

エレクリヤーP7000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード07084366品番P7000-23.5
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

甲のメッシュ使いで足蒸れ少なく、甲バンド付で運動性良好

用途一般クリーンルーム用サイズ(cm)23.5トラスコ品番253-3880形状ローカット質量(g)400種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタンアズワン品番64-6313-04甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする