曜日別特売
P7000-25.0 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084393

P7000-25.0 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084393
P7000-25.0 エレクリヤーP7000 ミツウマ 07084393

エレクリヤーP7000

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード07084393品番P7000-25.0
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

甲のメッシュ使いで足蒸れ少なく、甲バンド付で運動性良好

用途一般クリーンルーム用サイズ(cm)25トラスコ品番253-3910形状ローカット質量(g)460種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタンアズワン品番64-6313-07甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする