ミツウマ
エレクリヤーP7000
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(cm)
28
23.5
24
24.5
25
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07084445
品番
P7000-28.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
甲のメッシュ使いで足蒸れ少なく、甲バンド付で運動性良好
用途
一般クリーンルーム用
サイズ(cm)
28
トラスコ品番
253-3961
形状
ローカット
質量(g)
560
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン
アズワン品番
64-6313-12
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー