PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660

PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】 ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 07084660

ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はディスプレイなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ディスプレイ
17.3インチ
注文コード
07084660
品番
PTV-DVD173C(B)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載
3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)
【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW
【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日
【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT

用途
ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
約20
ディスプレイ
17.3インチ
付属品
リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
取扱説明書:(16.63MB)
注意
※対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
※+アース車では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-14
用途: 自分部屋用
ハセガワ 様(教育・研究機関)

画面も大きく、何よりDVDプレイヤー内蔵も大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする