コイズミ照明
防雨防湿型シーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光束・色温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
13
光束(Lm)
1050
色温度(K)
5000
注文コード
07084687
品番
AU55987【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,298
¥
6,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色
消費電力(W)
13
ランプ
LED電球60形相当×2
色温度(K)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
28VA(100V)
幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
135
タイプ
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
1050
演色指数(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可