曜日別特売
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782

 

R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782
R72070Y【ワケあり】 ローポンプスーパープラス アサダ 07084782

ローポンプスーパープラス

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07084782
品番
R72070Y【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。

用途
和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
アダプタ長、アダプタ短
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
-
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: トイレ・浴室・流し台・洗面台の詰まり補修に
建設業・工事業

大抵の詰まりは一撃必殺です。ラバーカップでダメな場合もこれで解消できます。仕事に役立っております。

1人が参考にしています
対象商品 : 75369217
2024-04-04
用途: 便器の詰り
株式会社ミクマリ工業 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

本日早速使いました。
やはり威力が全然違い直ぐに排水詰りが解消しました。
強い見方が増えました。

4人が参考にしています
対象商品 : 32612587
2021-08-20
用途: 自宅のトイレ
Design room Motohashi 様

トイレのつまりが解消できました。アウト側はジャストフィットではありませんが問題ありませんでした。

6人が参考にしています
対象商品 : 32612587
2020-01-13
用途: 排水溜まる
Sandy 様(金融・保険業)

以前私海外から持ての排水パープ ずっと10年以上使用とても便利楽解決5分終わりました。時間長く一緒の大事必要急に主人使った殻壊れたー日本色排水パープ購入何個全部普通用ーカビとなと溜まる油出しないー日本製もう考え絶対いいと思うでもだめー日本もちろん良いあるでも家庭と事務所用なかなか便利簡単ないです。
私momotaro初めてです。会社良くわかないーこの商品ここだけ売れるー値段1万5千900yen.初めての方クーポンー550。消費税1580yenーこの値段高いです。手数料440yen。合わせーお支払い17.380yen。
この商品ドイツ製ー説明中日本語ありの紙.使用感ー良い結果ですーカビ取りと溜まり出ます。楽と思いますーこのブランドまた別商品考えと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 75369217
2019-04-11
用途: トイレの詰まり

購入して即使用する機会が御座いましたのでここぞとばかりに試してみましたところ数回引いたり押したりするだけで開通致しました!スッポンではこうは中々いかないでしょう。満足です

3人が参考にしています
対象商品 : 32612587
2019-06-24
用途: トイレの詰まり
建設業・工事業

何度か使って見て、力強くて作業も早くはかどり良い感じ

3人が参考にしています
対象商品 : 32612587
2018-04-26
用途: トイレの詰まり

とても使いやすくて、助かりました。業者を呼ばなくて済みました。

2人が参考にしています
対象商品 : 32612587
2015-11-18
用途: トイレの詰まり解除

つまりがすぐに解消しました。すごい威力です。店舗に1個常備しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする