仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他T字脚タイプ 固定タイプテーブル(アジャスター付) 台形 W1500 D662 脚:ネオホワイト色天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイトキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×662×720棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状その他グリーン購入法適合材質(幕板)無