曜日別特売
203-8050 ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 KIJIMA(キジマ) 07087599

色はブラックです。

203-8050 ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 KIJIMA(キジマ) 07087599
203-8050 ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 KIJIMA(キジマ) 07087599
203-8050 ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 KIJIMA(キジマ) 07087599
203-8050 ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050 KIJIMA(キジマ) 07087599

ミラー MAG01 ブラック L/Rセット 203-8050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07087599品番203-8050
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:キジマ
メーカー品番:203-8050
ソリッドカラーが多くの車体カラーにマッチします。無機質なクロームメッキも良い存在感をアピールします。ボールエンドでの微調整とミラーホールへの取り付け部のオフセットでイメージに近い場所への設置が可能です。
販売備考:正/逆 M10 & 正/逆 M8 ネジ付属。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:強化樹脂製
備考:備考:セット内容:ミラー左右・ボルト(M10/M8・正X2/逆X1)・ホールカバー

セット内容ミラー左右・ボルト(M10/M8・正×2/逆×1)・ホールカバー種別左右セット材質強化樹脂ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする