厚さ8.9mm-4.3mmで、電池を含む重さが222gと軽量かつポケットに収まるほどコンパクトで持ち運びがしやすいです。iPadやiPhoneなどBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、必要な時にすぐに取り出し使用できます。
キーボード面を傷や汚れから守る保護カバーにより耐久性が向上し、持ち運びの多いユーザーのニーズに応えます。
通常版、iPad版の2種からお好みのレイアウトをお選びいただけます。18mmピッチの高品質パンタグラフにより、薄いながらも長時間の利用でも静かで軽快なタイピング体験を実現します。またスクリーンショットキー、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど、あらゆるシーンで直感的に使えるショートカットキーを搭載しており、生産性を高めます。
接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
コイン型電池2個で約36か月*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます。
*バッテリー寿命は使用状況により異なります。