曜日別特売

LINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き

LINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDYLINDY HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ、編集、学習機能付き - LINDY

HDMI 2.1規格に対応し、最大48Gbpsの帯域幅をサポート。 最大8K@60Hzの解像度に対応。 EDIDの編集および書き込み機能に対応。(
書き込み用EDIDファイルは専用フォーマットに準拠する必要があります) 学習機能およびエミュレーション機能に対応。 8系統のEDIDメモリを搭載し、最大8種類のEDIDを同時に保存/学習可能。 仮想ディスプレイとして使用可能。 ボタン操作により学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる誤動作を防止。 CECのオン/オフ切替に対応。 3D、HDCP、HDRに対応。 外部電源不要。(HDMI接続機器から給電) 使用方法の詳細はLINDY公式サイトをご参照ください。

内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708805632105
¥14,982
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする