5-847-2750 引違い書庫 内田洋行 07089993

5-847-2750 引違い書庫 内田洋行 07089993
5-847-2750 引違い書庫 内田洋行 07089993
5-847-2750 引違い書庫 内田洋行 07089993

引違い書庫

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×880
内容量1台注文コード07089993品番5-847-2750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,900
種類引違い種別5×3型ガラス戸質量(kg)50サイズ5×3型内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×(2)×336×820本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×880材質樹脂部/再生材ネオグレイ棚板数(枚)4棚ピッチ(mm)30外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき4,200/税込4,620

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070899935-847-2750403731375-847-27505-847-2750 引違い書庫 内田洋行 40373137引違い書庫内田洋行1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373094
2015-05-28
用途: 本の整理

棚板が足りないので、購入希望

対象商品 : 40373155
2014-06-11
用途: 現場事務所の消耗品収納

既存の書庫と同じものを探していました。
メーカー価格よりも安い金額で購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする