曜日別特売
MK148 銅管エルボ(90°) ミヤコ 07091427

MK148 銅管エルボ(90°) ミヤコ 07091427
MK148 銅管エルボ(90°) ミヤコ 07091427

銅管エルボ(90°)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード07091427品番MK148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
呼び径(mm)53.98適合管外径(Φmm)54.22仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)77呼び径2寸法d(Φmm)54.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091366
2021-02-02
用途: 温水器の配管変更
その他業種

ロウの溶け込み良く問題無い製品です。特に改善点としてはありません。

対象商品 : 07091366
2020-09-16
用途: 製品のパーツとして使用

数多く使用しています。
洗浄も良くハンダ流れも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07091375
2019-02-10
用途: 給湯配管接続用
waka103 その他業種

寸法精度が良く、給湯配管などでロー付け施工に最適です。

対象商品 : 07091384
2018-12-16
用途: 灯油ボイラー給湯配管の補修DIY
建設業・工事業

給湯配管の補修後2年経ちましたが、全く何の問題もなく使用できています。

対象商品 : 07091384
2017-12-15
用途: 自社厨房のレイアウト変更
サービス業

部材が全て個装されていて、きれいな状態でした。
価格も適正で迅速な対応だったので満足しています。

対象商品 : 07091375
2017-09-15
用途: 給湯配管の接続

買い出しの手間も省けるので、よく利用させてもらっています。 
問題なく使用でき、今のところ、トラブルもありませんので、また利用させてもらいます。

対象商品 : 07091375
2016-02-07
用途: 水道管の補修
教育・研究機関

ワンタッチで素人でも簡単にできます。値段が難点ですがロウ付けよりも数段便利です。特にロウ付けはバーナーや半田を購入なければならないし技術もいります。それに比べればコスト的には安いと思います。

対象商品 : 07091375
2015-08-26
用途: 温水器のメンテナンスに使用

コーナーもしっかりくっつき満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする