ミヤコ
銅管エルボ 異径
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07091436
品番
MK148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/2×3/8
適合管外径(Φmm)
16
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法d(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
12.81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材