曜日別特売
MK149 銅管チーズ 異径 ミヤコ 07091585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK149 銅管チーズ 異径 ミヤコ 07091585
MK149 銅管チーズ 異径 ミヤコ 07091585

銅管チーズ 異径

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径1×3/4
内容量1個注文コード07091585品番MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
適合管外径(Φmm)28.58×22.22仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状チーズ種類銅管用継手寸法L(mm)68呼び径1×3/4寸法H(mm)34.5使用流体寸法d1(Φmm)28.75寸法d2(Φmm)22.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17060216
2021-03-13
用途: 給湯器交換
株式会社ハウスプラン建設業・工事業

非常に安心して取引ができます。
迅速な対応に感謝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする