※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
銅管チーズ 異径
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径
2×3/4
1/2×3/8
1-1/4×1
2×1/2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07091673
品番
MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
適合管外径(Φmm)
53.98×22.22
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
95
呼び径
2×3/4
寸法H(mm)
49.5
使用流体
湯
寸法d1(Φmm)
54.22
寸法d2(Φmm)
22.36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材