曜日別特売
MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091883
MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091883
MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091883

銅管ソケット 異径

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード07091883品番MK150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
呼び径41.28×22.22適合管外径(Φmm)41.28×22.22仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手寸法L(mm)54寸法d1(Φmm)41.5寸法d2(Φmm)22.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091822
2020-06-13
用途: 釣り網と取っ手(柄)部分の接合アタッチメント
サービス業

寸法通り規格に合わせて、手持ち柄口径合わせ加工により、頑丈に接合できた。加工性・耐久性に大満足な一品。

対象商品 : 07091847
2019-10-28
用途: 発電機の改修
サイクルショップ冬眠

発電機の排ガスを、外に出すダクトを取り付ける為に使用、サイズがぴったりでした。

対象商品 : 07091813
2017-04-04
用途: 給水管接続に使用

はんだもよくのり、もれもなく普通に使用できております。

対象商品 : 07091813
2016-03-11
用途: 銅配管
オールマリン

今まで使っていたものと変わりません

対象商品 : 07091813
2014-06-06
用途: 太陽熱温水器の修理

異径の銅管ソケットなんてなかなか近くのDIY店などでは入手できず、
これまでは熱水でやられて穴が開いた既存のシリコン樹脂パーツを
シリコンコーキング材で盛ったりして凌いでいましたが、今回安くしかも
たった1個でも入手でき大変重宝しました。納期とも満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 07091813
2013-07-29
用途: 給湯配管
個人のお客様

品質も良く、価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする