ミヤコ
銅管レジューサー 異径
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
12.81
12.81
16
22.36
寸法D(Φmm)
22.22
22.22
28.58
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07091962
品番
MK151
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
22.22
寸法L(mm)
37
寸法d(Φmm)
12.81
形状
レジューサー
呼び径
3/4×3/8
材質
青銅製
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材