曜日別特売
M154 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ 07092267

M154 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ 07092267
M154 銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ 07092267

銅管外ネジアダプタ M154

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)3
内容量1個注文コード07092267品番M154
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの種類R寸法R3呼び径(B)3仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手寸法L(mm)77寸法W(mm)90寸法d(Φmm)79.66接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092206
2024-02-08
用途: 給湯配管用、修理部品用
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

今は華僑ポリエチレン管に代わってきてしまっているので、新設ではあまり使用しませんが、既設の修理用や機械周りではやはり多用しますね。金額も安いし、配達も早いので必要な分をいつもモノタロウから調達していますね。

対象商品 : 07092206
2021-03-13
用途: 給湯器交換
株式会社ハウスプラン建設業・工事業

非常に安心して取引ができます。
迅速な対応に感謝いたします。

対象商品 : 07092197
2020-07-18
用途: 給湯器に水、お湯管の接続
運輸・通信業

このコスパで、他社製品と何ら遜色無しに使えます!又、注文したいと思います。

対象商品 : 07092206
2017-04-06
用途: 給水管接続に使用

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

対象商品 : 07092215
2015-07-13
用途: 既存ボイラー配管改修

市販では、入手しにくい部材でしたが、カタログ掲載があったので助かりました。出荷も速やかで作業も順調に完了しました。又お願いします。

対象商品 : 07092197
2018-01-22
用途: 温水配管
運輸・通信業

メス側のネジの精度が悪かったのかもしれませんが、この接合箇所で僅かな漏水が生じ、少し配管に手間取りました。
とは言え、全然問題のないレベルです。

対象商品 : 07092206
2015-11-20
用途: 給湯配管作業

以前から使っているので安心して使用しています。

対象商品 : 07092197
2015-01-15
用途: 電気温水器等の内部配管交換時にフレキ管を使用、既設銅管とフレキ管の接続に使用

以前使用していた真ちゅう製ですと、ロウ付けに銀ロウが必要でしたが、この商品はリンドウロウにて作業が可能ですので、作業性に大変優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする