曜日別特売
M150C 銅管水栓ソケット ミヤコ 07092495

M150C 銅管水栓ソケット ミヤコ 07092495
M150C 銅管水栓ソケット ミヤコ 07092495

銅管水栓ソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード07092495品番M150C
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法L(mm)38寸法d(Φmm)22.36仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法Rp3/4接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092477
2021-12-18
用途: 配管作業に。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

使う用途が配管以外に考えられないくらいの専用部材。

対象商品 : 07092477
2021-09-27
用途: 給水工事に使用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする