曜日別特売
M153K 銅管ユニオン ミヤコ 07092723

M153K 銅管ユニオン ミヤコ 07092723
M153K 銅管ユニオン ミヤコ 07092723

銅管ユニオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)88
内容量1個注文コード07092723品番M153K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
寸法L(mm)88寸法d(Φmm)54.22形状ユニオン材質黄銅製仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。種類銅管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092671
2017-12-19
用途: ボイラーの配管
運輸・通信業

こちらの商品も使用頻度が多いため、他の銅管継手と同様に当日出荷だと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする