ペイント一発PC 3セット

ペイント一発PC 3セット - 鈴木油脂工業(SYK)

クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせます。
スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とします。
PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品です。
お徳用セットです。

使用方法
1.汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。
2.その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
用途
塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場など
セット内容
本体 1.5kg(S-2323)1ヶ+詰替1.2kg(S-2324)2ヶ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437127S-2325
¥13,500
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする