曜日別特売
B-0J 積算電力計取付板 未来工業 07101088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積算電力計取付板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚ベージュ適合電力量計1Φ2W:~120A注文コード07101088品番B-0J
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。

ベージュ仕様カードホルダー付適合1個用トラスコ品番850-2421材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。適合電力量計1Φ2W:~120A
注意
※B-2□・B-2W□への電力計120Aの)取り付けは、メーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49543068
2022-03-24
用途: 電気工事

物は普通のメータ板です。  
色が豊富でよういと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする