NAZ-180 専用脚立 NAZ ナカオ 07101236

専用脚立 NAZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)1.80
脚長(m)1.89
脚立タイプ180cmタイプ
段数6
内容量1台注文コード07101236品番NAZ-180
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。

天板高さ(m)1.80質量(kg)10.9最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具トラスコ品番393-4497段数6設置寸法・奥行(mm)1300設置寸法・幅(mm)670脚長(m)1.89踏面幅(mm)60脚立タイプ180cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする