ナカオ
専用脚立 NAZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
天板高さ(m)
2.70
0.90
1.20
1.50
1.80
2.70
脚長(m)
2.83
0.94
1.26
1.57
1.89
2.83
脚立タイプ
270cmタイプ
120cmタイプ
150cmタイプ
180cmタイプ
270cmタイプ
90cmタイプ
段数
9
3
4
5
6
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07101245
品番
NAZ-270
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
天板高さ(m)
2.70
質量(kg)
17.2
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ合金製
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具
トラスコ品番
393-4501
段数
9
設置寸法・奥行(mm)
1868
設置寸法・幅(mm)
836
脚長(m)
2.83
踏面幅(mm)
60
脚立タイプ
270cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500