MN21576 【名入れ】ネーム印9mm ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101442

【名入れ】ネーム印9mm ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07101442
品番
MN21576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ベーシックで使いやすい定番の認印ネーム印

色
ブラック
インク色
朱
色(本体)
ブラック
印面サイズ(mm)
9
印面種別
浸透印
注意
※インクカラーは朱です。赤ではありません。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300/税込¥330
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1につき¥300/税込¥330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする