PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
注文コード
07101530
品番
MN21577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チェーン付きの小さなネーム印。名札やポーチにぴったり。
携帯できる大きさ・軽さが特徴のチェーン付きネーム印。
お手持ちの名札ケースやポーチ、バッグ等にぴったり。
かわいいネーム印をお探しの方にもオススメ。
色
レッド
色(本体)
レッド
本体寸法(mm)
16×45
インク色
朱
印面サイズ(mm)
9
印面種別
浸透印
注意
※インクカラーは朱です。赤ではありません。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
離島
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330