PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
07101548
品番
MN21562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
片手で押せるキャップレスタイプ
色
イエロー
色(本体)
イエロー
本体寸法(mm)
66×22
インク色
朱
印面サイズ(mm)
10
印面種別
浸透印
注意
※インクカラーは朱です。赤ではありません。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825