KL-1200 ツールバランサーKL-1200 KANON(中村製作所) 07101894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールバランサーKL-1200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07101894品番KL-1200
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

経済的・小型
回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。

用途
電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに
トラスコ品番808-6121材質鉄、プラスチック容量(kg)0.3~0.8ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする